建材・エクステリア :「芝生保護材」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」
材質PP・PE
長さ(mm)1250
幅(mm)600
色緑
高さ(mm)50
エコマーク認定認定
耐熱性80℃
質量(kg/枚)4.1
耐寒性-20℃
耐荷重(t)150/m2
関連資料ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB)
エコマーク認定番号07 131 001
ターフパーキングに差し込むだけで、駐車番号、誘導・出入口などの表示が可能です
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「遊歩道」、「緑地帯」
形状六角
色白
高さ(mm)47
辺(mm)一辺:38
関連資料六角マーカーの使用パターン図(1.24MB)
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
車がバックで入庫する際のストッパー(車止め)です。付属の杭4本を打ち込んで固定します。カラーバリエーションは8色を展開しています。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」
材質PP
関連資料パークストッパーの施工方法(0.32MB)
滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。
ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。
従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材
セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本
材質PE+EVA
寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)
色グリーン
質量(g)約975
1箱(8枚)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材
セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本
材質ポリエチレン
寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)
色グリーン
質量(g)約650
1箱(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ハード(EUM-010)に柔軟性を持たせることで凹凸のある地形に追随し、よりフィット感のある施工を可能にします。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
用途芝生保護材
セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本
材質PVC
寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ)
質量(g)約670
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。