建材・エクステリア :「衝撃吸収材」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。
用途直貼り工法 長さ(mm)895 幅(mm)142 厚さ(mm)13.5 取扱説明書(1.64MB)
1ケース(24枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
厚さ(mm)4 長さ(mm)910 幅(mm)455 材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3) 比重2.6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4
1箱(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

手軽にマットみたいにちょっと置けるクッションフロア。簡単に置けるサイズにカットされているからすぐ設置OK。多層構造のクッション素材で柔らかい踏み心地、重いものを落としても床材が傷みにくい。クッション素材だから、遮音・衝撃吸収効果があり、落下音や気になる生活音、ペットの足音や子供のおもちゃの音などを和らげます。表面はビニル系のため撥水性に優れています。水や汚れを吸い込みにくいから、液体が床に届きにくく床保護に。抗ウィルス作用で安心。汚れても中性洗剤などで汚れを落とすことができ、メンテナンスも簡単。貼ってはがせるから賃貸でもOK。
用途車の荷台、観葉植物の下、ペット対策、トイレのマット代わりなど 材質塩化ビニル 厚さ(mm)1.8 耐熱温度(℃)60
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。
用途一般の屋上 長さ(mm)1500 材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン 材質(本体)ポリエチレンフォーム
1箱(1.5m×40本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度) 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500 材質(キャップ)EPTゴム 材質(本体)ポリエチレンフォーム 材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂 付属品支持脚 タイプ付着
1箱(1.5m×20本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度) 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500 材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン 材質(本体)ポリエチレンフォーム 付属品支持脚
1箱(1.5m×40本)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SD450 サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材 フクビ化学 動画あり
袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 。1.優れた重量床衝撃音低減性能。天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工。サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない。通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。
用途新築工事、改修工事での騒音対策に。 寸法(mm)450×450 体重(kg)4
1箱(4個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード土中式」!。衝撃吸収体が地耐力を受けて衝撃を吸収し受け止めます。衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。
用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など 仕様インパクトスリーブ入り 種別HB種対応 材質本体:鋼管 STK400+鋳鋼/衝撃吸収体:鋼管+SS材 形状土中式 質量(kg)【本体】約32【衝撃吸収体】約17.5 タイプ衝突対応型(車両1.8t 45km)反射テープ付 寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850 仕上本体:焼付塗装/衝撃吸収体:溶融亜鉛メッキ
1本
79,980 税込87,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります