建材・エクステリア :「角部材」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決!
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。
ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。
薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。
「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。
10年間の製品保証付で、さらに安心。
材質PE
幅(mm)200
色グリーン半透明
高さ(mm)200
奥行(mm)100
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
枝管が丸で角に落とすチーズです。
仕様落とし口:PC30・S30・たてとい60
色オークグレー
接続たてとい直結
枝管たてとい60・VU50
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
材質アルミ合金押出形材/化粧シート張り
寸法(mm)40×40×1200
質量(kg)約1.01kg
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207
伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)20
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)52
関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用部材。Uピンで接続できるので、組付けが簡単です。コンクリート面にビスが露出せず、段差も出ないので仕上がりが綺麗です。コンパネ角パイプ2個、逆Uピン61.5(4個)、コンパネ枠用ビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合のコンパネ寸法調整型枠。
材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ、ユニクロメッキ
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.14MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)。1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)。様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)200
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)450
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。