カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建材・エクステリア
        • 内装建材(2)
        • 玄関まわり(1)
        • 建物まわり(55)

建材・エクステリア :「軒先」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
  • 軒先水切り
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒先唐草T ヨネキン軒先唐草Tヨネキン(1件のレビュー)
829税込912
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35タイプシングル用
波板用側枠 2.4M アルインコ波板用側枠 2.4Mアルインコ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15
ポリカーボネート製軒先曲がり アイリスオーヤマポリカーボネート製軒先曲がりアイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
軒先を美しく仕上げるときに便利です。横振りの雨などによる浸水を防ぎます。合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
軒先唐草(輝き) 千代田鋼鉄工業軒先唐草(輝き)千代田鋼鉄工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ルーフルモア用の軒先唐草
軒先水切35×55(90°) ヨネキン軒先水切35×55(90°)ヨネキン(1件のレビュー)
479税込527
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
全長(mm)1820
アルミ水切 光モールアルミ水切光モール(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ケラバ水切 千代田鋼鉄工業ケラバ水切千代田鋼鉄工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用のケラバ水切
軒先唐草 千代田鋼鉄工業軒先唐草千代田鋼鉄工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の軒先唐草
【オーダー】軒先 セミオーダー品 ヨネキン【オーダー】軒先 セミオーダー品ヨネキン
583税込641
1本
5日以内出荷
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸サカタ製作所
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
軒先水切35×55(120°) ヨネキン軒先水切35×55(120°)ヨネキン
479税込527
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティング完全耐水化粧合板 のきてんクトクマーケティング(14件のレビュー)
35,980税込39,578
1ケース(10枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
軒樋 Panasonic(パナソニック)軒樋Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。 豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。 勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。 水勾配なしでも排水スムーズ。 吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
長さ(mm)3600サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
片流れ棟 千代田鋼鉄工業片流れ棟千代田鋼鉄工業
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の片流れ棟
重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切換気面戸サカタ製作所
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
波板用軒付 アルインコ波板用軒付アルインコ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
用途建築資材材質S6063S B1アルマイト仕様波板用軒付幅(mm)30質量(kg)1.02高さ(mm)40長さ(m)2.4
軒先面戸 爪付 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軒先面戸 爪付 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の軒先面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)93奥行(mm)37.5横(mm)160
受信LEDライト 単品 リーベックス受信LEDライト 単品リーベックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
荷物の多い日も安心便利。 防雨仕様で軒先や玄関にも。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約148ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅防塵防水性能IP55電池寿命約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 軒先面戸サカタ製作所
289税込318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
重ね式折板屋根 88タイプ用 軒先面戸 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 軒先面戸田中金属製作所(金属屋根部品)(3件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレームサカタ製作所
649税込714
1枚
6日以内出荷
折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛メッキ品)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150
重ね式折板屋根 88タイプ用 見切軒先(3連) 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 見切軒先(3連)田中金属製作所(金属屋根部品)(2件のレビュー)
469税込516
1個
5日以内出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
マルチカバーⅠ型部材 本体 Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 本体Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
長さ(mm)1800適合マルチカバーⅠ型
リコロニー周辺部材 軒先用 KMEW(ケイミュー)リコロニー周辺部材 軒先用KMEW(ケイミュー)
18,980税込20,878
1箱(10枚)
7日以内出荷
材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚長さ(mm)1817関連資料(0.63MB)
カラーベスト コロニアルクァッド 軒先水切(雪国用) KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 軒先水切(雪国用)KMEW(ケイミュー)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)長さ(mm)1829関連資料(0.59MB)
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなしサカタ製作所
399税込439
1本
5日以内出荷
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3質量(kg)0.4
エアルーフ・フレンチ 箱瓦 AirRoof(富士スレート)エアルーフ・フレンチ 箱瓦AirRoof(富士スレート)
1,398税込1,538
1枚(3.3kg)
4日以内出荷
ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側91mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。 軒先ケラバ部へは箱瓦を袖瓦同様に固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3.3認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)335×45対応勾配3.5寸以上
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K軒先水切A KMEW(ケイミュー)金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K軒先水切AKMEW(ケイミュー)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1829厚さ(mm)0.35対応カバー関連資料(1.54MB)
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K軒先スターター KMEW(ケイミュー)金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K軒先スターターKMEW(ケイミュー)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)2000厚さ(mm)0.8対応新築、カバー、葺替え関連資料(1.54MB)
カラーベスト コロニアルクァッド 軒先水切 KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド 軒先水切KMEW(ケイミュー)
589税込648
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm寸法l(mm)1829
マルチカバーⅠ型部材 内曲り Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 内曲りPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅠ型角度(°)90
マルチカバーⅡ型部材 内曲り Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅡ型部材 内曲りPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型角度(°)90
マルチカバーⅡ型部材 外曲り Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅡ型部材 外曲りPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型角度(°)90
マルチカバーⅠ型部材 継手 Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 継手Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅠ型
マルチカバーⅡ型部材 継手 Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅡ型部材 継手Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅡ型
マルチカバーⅠ型部材 掃除口カバー Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 掃除口カバーPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
適合マルチカバーⅠ型長さ(mm)200
マルチカバーⅠ型部材 外曲り Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 外曲りPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
角度(°)90適合マルチカバーⅠ型
たてとい 瞬水 S15 自在ドレン Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 自在ドレンPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(4個)
7日以内出荷
軒先をすっきりと演出します。
付属品落ち葉よけ適合S15接続エルボカン合
マルチカバーⅠ型部材 止まり Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 止まりPanasonic(パナソニック)
649税込714
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
仕様左右一組適合マルチカバーⅠ型

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

軒先特集
おすすめ人気ランキング
建材・エクステリア