建材・エクステリア :「軒樋用金物」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定
仕様勾配なし
タイプリブタイプ
寸法L(mm)0~45
仕上亜鉛メッキ
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
サイズ折版150Ⅰ型
分類受金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm4.5×19×140
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。
取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。
取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
といサイズ(mm)105
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
仕様勾配なし
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。
適合シビルスケアPC50
材質ステンレス
勾配4寸(21°)
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
軒樋100mmに使用する商品です。
打込み部分の足が180mmの仕様となっております。軒樋100mmに使用する商品です。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ45型
付属品ビス
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
サイズ4寸勾配
仕様4寸勾配
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm1.6×28×135
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合折版120Ⅰ型
材質ステンレス
厚さ(mm)足部分:2.5
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.5×28×135
1セット(30個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このブラケットは、接地面が地面に垂直な場合に使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)70
落ち葉をシャットアウトし、水路を確保します。
用途雨どいの詰まりを防ぐ雨どい用ネット。
材質ポリエチレン
長さ(mm)1800
色黒
外径(mm)80
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様落し口
適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
サイズPC30・S30・60
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。このSKKブラケットは、設置時に角度が調節可能なブラケットです。調整可能な角度は、0°、7°、14°、18°、22°、27°、38°、45°です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
色シルバー
寸法L(mm)80
寸法H(mm)40~120
適合サイズ樋:V300
材種貝:3.5×19mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ亜鉛メッキ
適合メーカーエスロン
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。