建材・エクステリア :「鉄板屋根」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質亜鉛めっき鋼板
形状角波
ピッチ(mm)62.6
山数11山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
色クリーンホワイト
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600
山数5山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
ガラス繊維の密度を高めた、ボード状の高密度グラスウールです。フェザーグラスより機械的強度があり、荷重を負担する屋根下地、コンクリート下地などに利用できます。
用途【屋根下地用保温・保冷・吸音材】鉄板屋根、スレート屋根、鉄骨屋根など大型建屋の屋根下地。【内装壁下地保温・保冷・吸音材】一般建築物、船舶、コンピュータルームなどの内装壁下地。【空調用低風速ダクト材】ダクト用内貼り、プレハブダクトなど。【その他】騒音防止用吸音材、自動車トンネル内吸音材、冷凍・冷蔵倉庫用防熱押さえなど
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)25
吸引能力0.7M
熱伝導率(W/mk)0.042以下
密度(kg/m3)64
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
1ケース(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。