建材・エクステリア :「鋼板用 ビス」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットの高さ調整する先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き)TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の先端部に取り付けるアタッチメント。天端ターゲットの高さを調節するビットです。スタンプ付きは調整が終了した天端ターゲットに目印を付けることができます。先端保護用キャップ・固定用つまみねじが同梱されています。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲット調整用の先端交換機能付きNSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(受光機能付き) TAS-01)と手動ドライバー(天端用ベースドライバー)の天端ターゲットの高さを調節するビットです。
材質樹脂、亜鉛鋼板、プラスビット
幅(mm)18
高さ(mm)78
関連資料(0.14MB)
1袋
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)5.4
外径(Φmm)32
表面処理三価ユニクロ
1箱(500個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端ターゲットの高さを調整します。
材質樹脂、亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
幅(mm)21
高さ(mm)54
関連資料(0.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用のビットの先端に取り付けて天端磁石Sの高さを調整します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバーの天端ビス用ビットの先端部に取付けて天端磁石Sの高さ調整を行います。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
幅(mm)29
高さ(mm)70
関連資料(0.1MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用部材。Uピンで接続できるので、組付けが簡単です。コンクリート面にビスが露出せず、段差も出ないので仕上がりが綺麗です。コンパネ角パイプ2個、逆Uピン61.5(4個)、コンパネ枠用ビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合のコンパネ寸法調整型枠。
材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ、ユニクロメッキ
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.14MB)
フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。屋根への滞留水をシャットアウトしています。正面土台には凍上対策を施しています。扉と壁・屋根部分には高品質で耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板を使用しています。
用途屋外用中型物置。
2018年トラスコ掲載ページ10 0696
材質本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板)
住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用のスケール。光学式レベルを使用する場合に、取り付けて目盛りを見て使用します。
用途住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出しに使用する天端ターゲットや天端ビスの高さを調整する先端交換機能付き手動ドライバー(天端用ベースドライバー)用の光学式レベルで使用する場合のスケール。
材質アルミ、ユニクロメッキ、亜鉛鋼板
幅(mm)18
高さ(mm)130
関連資料(0.14MB)
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。
仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)
性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))
材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)
表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装
出幅(mm)910
積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
用途屋根用
呼称2P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1980
付属品取付ビス 10本、捨水切 L=1840mm 2本
有効換気面積(cm2)338.4/本
面積(m2)基準小屋裏面積:54.1/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
用途屋根用
呼称1P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1090
付属品取付ビス 6本、捨水切 L=950mm 2本
有効換気面積(cm2)169.2/本
面積(m2)基準小屋裏面積:27.1/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
長さ(mm)1980
材質塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂
付属品取付ビス×10、捨水切L1840mm×2
有効換気面積(cm2)338.4/本
面積(m2)基準小屋裏:54.1/本
長さ(mm)1090
材質塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂
付属品取付ビス×6、捨水切L950mm×2
有効換気面積(cm2)169.2/本
面積(m2)基準小屋裏:27.1/本
長さ(mm)645
材質塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂
付属品取付ビス×4、捨水切L505mm×2
有効換気面積(cm2)84.6/本
面積(m2)基準小屋裏:13.5/本
4方向より効率よく排気することができます。
用途屋根用
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t
寸法(mm)542×542
付属品取付ビス 12本、捨水切 L=500mm 4本
有効換気面積(cm2)304.8/本
面積(m2)基準小屋裏面積:48.6/本
対応勾配4.0寸~6.0寸
適合材厚み5mm以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
用途屋根用
呼称1P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1090
付属品取付ビス 3本、捨水切 L=950mm 1本
有効換気面積(cm2)84.6/本
面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:68.2°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
用途屋根用
呼称2P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)2060
付属品取付ビス 5本、捨水切 L=1840mm 1本
有効換気面積(cm2)169.2/本
面積(m2)基準小屋裏面積:27.1/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:117°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
用途屋根用
呼称2P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1980
付属品取付ビス 5本、捨水切 L=1840mm 1本
有効換気面積(cm2)169.2/本
面積(m2)基準小屋裏面積:27.1/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:68.2°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
用途屋根用
呼称1P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)1170
付属品取付ビス 3本、捨水切 L=950mm 1本
有効換気面積(cm2)84.6/本
面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:117°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
用途屋根用
呼称0.5P
材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)645
付属品取付ビス 4本、捨水切 L=505mm 2本
有効換気面積(cm2)84.6/本
面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本
対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:127°)
適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。