建材・エクステリア :「防風 壁」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材に不織布を使用することにより製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。 透湿性能があり、湿気を外に逃がす機能があります。 防水性能があり、外部からの雨水の侵入を防ぐ機能があります。 防風性能があり、外部からの風の侵入を防ぐ機能があります。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.3 質量(kg/本)4
1箱(2本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも 材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン タイプクローズ(フェンス)
1セット
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。天端抜きタイプの鋼製換気網を取り付ける為のコンクリ―を打設しない所に設置する金具。簡単に取り付けができ、高さ調整ができます。(0~120mm)
用途換気網を設置する為の鋼製換気枠。(天端抜きタイプ) 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)400 厚さ(mm)型枠:45、50、72 高さ(mm)200 関連資料(0.14MB)
1個
5,888 税込6,477
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。 付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本 トラスコ品番336-9395 材質ポリエチレン 幅(mm)700 高さ(mm)500 奥行(mm)400
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷

簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製。天然木のような自然な木の質感にこだわりました。お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます。ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ 材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム 高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115 間隔(mm)(フェンス)23
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります