建材・エクステリア :「障子張替え」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。
冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較)
障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。
アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。
紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。
障子紙の風合いは従来のままです。
用途障子貼り用。
材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
長さ(m)1.8
幅(cm)94
使用の目安障子1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。
ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用
材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
幅(cm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい和紙の風合い
付属品仮止めテープ
材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
アク止め入りデンプン糊
ふすまや障子紙の張替えに
直射日光でも黄ばみにくい
シックハウスやアレルギー原因になるホルムアルデヒド非含有製品
用途障子紙・ふすま紙用接着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.87MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。