建材・エクステリア :「雨樋 四角」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30×1800
サイズ45型(45×30×1800)
種類たてとい
サイズ(たてとい)PC30
材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂
全長(mm)2700
用途パナソニック雨樋S30用伸縮たて継手です。
種類たて継手
サイズS30
色ブラック
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
長さ(mm)120
種類エルボ
サイズS30(100°~135°)
適合サイズ(たてとい)S30
曲り角度100~135°
種類たて継手
サイズS30
適合サイズ(たてとい)S30
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
角形状のたてとい。
適合S30
長さ(mm)1350
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。