建材・エクステリア :「雨樋 75mm」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
種類たてとい
全長(mm)1350
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
仕様勾配なし
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
サイズ4寸勾配
仕様4寸勾配
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
色シルバー
仕上SUS304素地
適合サイズ桶:X70U/U105/P・75
材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm
適合メーカーエスロン・パナソニック・三菱
色シルバー
寸法L(mm)0~75
仕上SUS304素地
適合サイズ桶:DL75
材種足:1.5mm、色:シルバーmm
適合メーカートヨ
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
色シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:PC50/PGR60
材種足:2.7×16mm、色:シルバーmm
適合メーカーパナソニック
色シルバー
仕上亜鉛メッキ
適合サイズ桶:PC50/PGR60
材種貝:1.0×30mm、足:2.7×16mm
適合メーカーパナソニック
色シルバー
仕上SUS304素地
適合サイズ桶:RV105/DK120
材種貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。