建材・エクステリア :「雨水ます」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
629件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)雨水貯留タンク レインセラー
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できるレインセラー。 住宅スタイルを問わず美しくなじむすっきりデザイン。フタの上にお気に入りのグッズや鉢植えを飾れます。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
1セット
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど 材質樹脂 質量(kg)11 ネイビー 高さ(mm)1200 下部寸法(mm)400 上部寸法(mm)580
1個
54,980 税込60,478
11日以内出荷

コンクリート床面へ雨水貯留タンク本体を固定するための部材セット。 レインセラー200・150、雨ためま専科110に使用可能です。
セット内容チェーン(線径Φ3×長さ1.8m)×1本、ターンバックル×2個、アイナット(M10)×2個、ナット(座金付き)×2個、打ち込みアンカー(M10)×2個 材質ステンレス
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できる。 本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。 本体カラーはパールグレー(しろ)で、丸みのあるデザイン。ブロックなどの上に置いて設置します。
セット内容タンク本体(蛇口付)×1台、ホース(1.5m)×1本、ホースバンド×3個 質量(kg)約6.7(空状態本体のみ) 容量(L)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×605×400
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷

枯葉・落葉の雨とい落下を防止! 雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消! 雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000 セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り) 材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン 寸法(mm)160×6000 取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質AAS樹脂 適合サイズ42型 曲り角度92° サイズ42型
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨水を効率的に集め近隣トラブルを防ぎます。
高さ(mm)1740
1セット
11,980 税込13,178
10日以内出荷

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.9 長さ(m)40 質量(g/m2)287 引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2)1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa)20以上
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。
新茶 おもり1個付き 材質ポリエチレン 長さ(m)3
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。 引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0 引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207 伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0 つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
1箱(4巻)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。 半透明 幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)0.11 質量(kg)2.4 トラスコ品番365-3633 基材ポリエチレン系 引張強度(N/25mm)50 粘着力(N/25mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

HMGシリーズは屋根の傾斜を前後にセットでき、雨水の流れの選択(前後最大3度まで)ができます。 また水平にすることも可能です。
仕様鍵付き 高さ(mm)約1000
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軒先面戸 爪付 88型
重ね式折板88タイプ用の軒先面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー) 高さ(mm)93 奥行(mm)37.5 横(mm)160
1箱(100枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0 仕上ヘアーライン 材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重構造だから快適!:屋根裏には断熱材と化粧板、後板・側板には化粧板、扉にも断熱材付で、熱による収納物の変形や結露等に配慮した構造です。 ほこり・雨水の浸入に配慮!:扉上下部にシール材、扉合わせ目にはパッキン材、戸当たり部分にはモヘヤを付け、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
扉形式引き戸
1台
77,980 税込85,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)水上面戸 88型
重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー) 高さ(mm)97 奥行(mm)34 横(mm)160
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エプロン面戸 88型
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー) 高さ(mm)87 奥行(mm)28 横(mm)620
1箱(50枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たて樋を取り付けるまでの代用品。工事途中の仮たて樋にお使いいただけます。雨水による現場の汚れを軽減できる。必要な長さに切って使えるロールタイプです。
用途工事途中の仮たて樋(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)。たて樋、雨樋の養生に 厚さ(mm)0.05 長さ(m)100
1箱(2個)
8,598 税込9,458
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気硝子建材水抜きプレート
万が一、ガラスブロック面内に入った雨水を下部枠の水抜き孔から速やかに外部に排出するためのもの。
用途下部枠の溝内に、すのこ面を下に敷いて使用します。 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(mm)1000 形状すのこ状 幅(mm)72 厚さ(mm)3 関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1本
499 税込549
3日以内出荷

サポートポール不要! ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)落とし口部材 逆流防止継手
豪雨によるたてとい内部の水位上昇時に雨水を雨樋の外へ逃がし、住宅被害のリスクを低減します。
用途たてとい地上1m部分に設置し、雨水の逆流を防ぎます。 接続たてとい直結 適合サイズPC30・S30
1セット(4個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。
材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)見切面戸 88型
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー) 高さ(mm)137 奥行(mm)25 横(mm)620
1箱(50枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り付けるだけで、クラックへの雨水の浸入を防止します。プライマーを塗布して貼り付けるだけの簡易施工で短時間での施工が可能です。
用途コンクリート、アスファルトのクラック補修に。ポットホール充填後の飛散防止に。 トラスコ品番483-5611 材質改質石油アスファルト 厚さ(mm)2.5 質量(kg)9 寸法(縦×横)(mm)200×300
1セット(50枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
1枚
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水侵入防止部分に最適。ハリ・コシがあり施工しやすい。ハードタイプのシートです。JIS規格適合商品(JIS A6111:2016)安定した品質を誇っています。壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。雨水や外気を遮断します。外気を遮断して壁体の断熱性が向上、住宅の冷暖房効率が向上します。
厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 適合規格JIS A 6111:2016 幅(m)1 関連資料チラシ(0.66MB)
1ケース(100枚)
549,800 税込604,780
4日以内出荷

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
1枚
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Archi-spec TOI 45 排水ます
雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。
用途枝管からの雨水をたてに落とす部材です。 適合Archi-spec TOI 45 接続たてとい直結 枝管たてとい60・VU50
1セット(4個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1セットほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2514
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110 扉形式引き戸 間口(mm)2532 奥行(mm)1406 仕様基礎ブロック必要数15個(別途) 付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W) 棚板耐荷重(kg)109 背面棚タイプ 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2) 床面積(m2)3.56(1.08坪) 棚板寸法(mm)1213×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850 内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×1236
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2014
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110 間口(mm)2016 奥行(mm)1406 仕様基礎ブロック必要数12個(別途) 付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W) 棚板耐荷重(kg)(HT-12W)109、(HT-07W)62 背面棚タイプ 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2) 床面積(m2)2.83(0.86坪) 棚板寸法(mm)(HT-12W)1213×450、(HT-07W)697×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850 内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×1236
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 曲り角度100° 寸法(mm)45×30 サイズ45型(45×30)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)落とし口部材 自在ドレン
軒先をすっきりと演出します。
用途軒といからたてといに雨水を落とすための部材です。 適合サイズPC30・S30
1セット(10個)ほか
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷揚げ開口部や階段周辺などに最適な雨水侵入防止剤です。抜群の施工性を持ち、コーナー部からの水漏れを防止できます。独立発泡PE素材を採用しているので、柔軟性があります。形状はL型です。
用途アクアクローズのコーナー箇所に。 長さ(mm)138 幅(mm)48 厚さ(mm)40
1式(2枚組)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング