建材・エクステリア :「駐車場仕切り」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg)11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955 取扱説明書(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm)ポリ台/25.5 材質ポリエチレン 質量(g)500 直径×高さ(cm)ポール/5.4×85
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.5m間隔にメガネ型のリングがあり、カットをする際に端材が出ない環境に配慮したチェーンとなっています。 メガネ型リングにはカットラインが入っており、従来品と比べて、ニッパーなどで簡単にカットできます。 0.5m間隔の目印により、等間隔のカット、設置が簡単です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)3.5 長さ(m)50 径(mm)6
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります