建材・エクステリア :「3v led電球」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型 仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可 材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー) 寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101 灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー 消費電力(W)4.3 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。 エネルギー消費効率(Lm/W)50.9 光束(Lm)219 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 関連資料(0.28MB) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.4 ブラウン 直径(Φmm)60 消費電力(W)3 入力電圧(V)AC100 光源LEDモジュール(電球色) 色温度(K)3000 耐水性防噴流形 寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70 取扱説明書(3.7MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂 質量(kg)約0.7 全光束(Lm)52 機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き 電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34 組立時間1人で20分未満 LED1球(電球色)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

必要な時に備えるひかり。ハンドルを廻して緊急時の補助充電が可能です。
用途屋外 材質ABS樹脂・MBS樹脂・スチール 使用環境屋外 LED6球(電球色) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/600mAh 単3形×3本
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります