建材・エクステリア :「60W LED電球」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型 仕様明るさセンサ付 材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色) 寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60 消費電力(W)5 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月:\32 エネルギー消費効率(Lm/W)18.1 光束(Lm)70 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 関連資料(0.39MB) 演色指数(Ra)90 電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17) 質量(kg)2 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 タイプ置型 消費電力(W)6.1 構造防雨型 ランプ高演色LED 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17) 質量(kg)1.8 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)6.1 構造防雨型 ランプ高演色LED 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 構造防雨型 センサー明暗センサー ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)7.1 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 センサー角度調整(°)90 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ 構造防雨型 ランプ高演色LED コードなし 色温度(K)2700 幅(Φmm)100 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)326
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1) 質量(kg)2.1 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ 消費電力(W)7.7 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)100 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)326
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 材質(本体)ステンレス(黒色サテン) 構造防雨型、二重絶縁構造 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)6.1 構造防雨型 センサーなし ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)6.1 構造防雨型 センサーなし ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)6.3 構造防雨型 センサー明暗センサー ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)7.1 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 センサー角度調整(°)90 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型 種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 幅(mm)Φ80 カバーガラス(乳白ケシ) 質量(kg)3.5 材質(本体)アルミ管(黒色) 取付方式グローブ:ねじ込み式 定格消費電力(W)7.1 平均演色評価数(Ra)94 ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN コード付属なし 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)1000 定格光束(Lm)577 調光の可否不可 可動範囲(°)センサー部:90
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能。 Wi-Fi対応可。
仕様光センサー付(コード長:約1.7m) セット内容ライト本体1台、専用コントローラー12W(LGL-T02)1個・アンカーボルト3本 消費電力(W)約3(LGL-WA01光源のみ) 定格電圧(V)DC12 コード長さ(m)5 梱包物最大寸法(mm)685×245×700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×26×228 梱包質量(g)5300 使用場所屋外 光色電球色 電球の種類LED
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります