建材・エクステリア :「88タイトフレーム」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7 タイプ剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板厚(mm)2.5 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)8 質量(kg)0.21 タイプ剣先5/16
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3 質量(kg)0.4
1本
399 税込439
5日以内出荷

Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。 板厚(mm)2.3 板幅(mm)29 下穴径(Φmm)1ヶ所:7 種別剣先:5/16
1本
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先クロメート
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-1666 材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)600 穴径(mm)7
1箱(50本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。 ナット5/16 外径(Φmm)山座:30
1袋(50個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-3202 材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)115 穴径(mm)7
1箱(100本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

【オーダー】折板金属屋根88タイプ(裏貼りなし) ノーブランド カスタマイズ可
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm)1600~6000 働き幅(mm)600 山高さ(mm)88 板厚(mm)0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質ガルバリウム鋼板 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。 板幅(mm)39
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質6ナイロン
1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)タイトフレーム 88型 剣先ダクロ
重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
トラスコ品番424-1679 材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)600 穴径(mm)7
1箱(50本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート
重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。
トラスコ品番424-0075 材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄 高さ(mm)117 奥行(mm)29 横(mm)115 穴径(mm)7
1箱(100本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6 働き幅(mm)600 長さ(mm)2000 質量(kg/枚)9
1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカタ製作所ランドマンボルト
折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
1本
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】 セットカーテン(レースカーテン付き)1級遮光 防炎 UVカット ミラー 省エネ カーテン ユニベール カスタマイズ可
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!。レースカーテンはお選びいただいたドレープカーテンの丈(-2cm)のサイズ丈になります。アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品はドレープ1枚、レース1枚売りのセットタイプのカーテンとなっております。レースカーテンはホワイトのみとなっております。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ドレープカーテンとレースカーテンのセット販売となっております。 カスタード(YE-1)、アプリコット(OR-2)、マリーゴールド(OR-1)、マスカット(GN-14)、ライム(GN-12)、グリーンティー(GN-13)、スカイブルー(BL-7)、ミント(GN-4)、ラピスラズリ(ABL)、ムーンライト・ナイト(NV-3)、ピーコック(NV-2)、サクラ(ROー2)、サンゴ(PC)、ストロベリークリーム(RO-3)、カフェオレ(BE-2)、ビスケット(BR-1)、ココア(BR-4)、ミルクキャンディ(BE-1)、シルバーグレー(SGY)、インクブラック(BK-1) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)ドレープカーテン:90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240レースカーテン88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238 機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、遮熱、保温、洗濯可 関連資料色柄見本(0.04MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(2枚)
3,990 税込4,389
9日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります