建材・エクステリア :「AC100V式チャイム」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
コンセント差し込み式で電池切れの心配なし
電源コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約81
ランプ受信時:9種類の光から選択した色が点滅
電源タイプ電源直結式
動作モード音と光/音/光
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×100×33
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式
質量(g)約200
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9
定格消費電力(W)2
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)操作側/約1
配線長100mまで
適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:256通り
電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz)
電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式
関連資料(0.52MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ電源コード式
トラスコ品番836-0048
質量(g)約170
電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)0.2
寿命10万回鳴動以上
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線
音量(dB)65dB以上
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
押しボタンを押すと、離れた場所へ光とチャイム音でお知らせします。設定不要でそのまま使えます。電池不要なので、電池切れの心配がありません。
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)
仕様IDコード数:6万通り(変更不可)、呼出音:8種類
性能送信機防雨性能:IP44
電源送信機 発電式、受信機 コンセント式(AC100V、50/60Hz)
電源タイプ受信機:電源直結式
関連資料(1.16MB)
送受信周波数(MHz)315帯
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
トラスコ品番836-0047
色ホワイト
電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)約350
定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命10万回鳴動以上
電流(mA)0.1(操作側)
動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ乾電池式
トラスコ品番733-7973
幅(mm)90
色ホワイト
高さ(mm)120
質量(g)175
定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命1日10回で約1年
音量(dB)68以上
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
JIS CO920 IPX3
防雨形
埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用
適合スイッチボックス1コ用
適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
トラスコ品番836-0045
質量(g)約125
タイプ小型
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ乾電池式
トラスコ品番733-7981
幅(mm)100
色ホワイト
高さ(mm)135
質量(g)195
定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)
電池寿命1日10回で約1年
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯・受話状態で消灯
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)82×210×40
機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
付属品取付ネジ×2(押釦別)
色ホワイト
質量(g)約440(電池含む)
定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)
適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道
電源タイプ電池式
適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道
音量(dB)70以上(前方1m)
動作電流(mA)2500以下
電池寿命(年)約半(1日10回使用)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
XP10BとXP200のセットです。
セット内容XP10BとXP200
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅
防塵防水性能IP56
電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して4台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
4つの送信場所に対応したランプが点灯するので、どこから送信されたかがわかります。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
用途一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,319
税込¥5,851
当日出荷
受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。
報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。
目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
音量を3段階に調節できます。
電源タイプ電池式
質量(g)約206(電池除く)
電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス
適合プラグ外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
電池寿命約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
音量(dB)約88/50cm※音量大時
電波到達距離(m)約120(見通し)
周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約163×55×90(最大値)
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)
仕様IDコード:約25万通り
1個
¥4,748
税込¥5,223
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
欠品中
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り
付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)見通し 約100
防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様一方向
付属品送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー
材質ABS樹脂
質量(g)約69・210
電源送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3
ケース入数10
到達距離(m)無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。