建材・エクステリア :「LED クリア電球」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL 幅(mm)Φ129 カバーガラス(透明) 質量(kg)1.9 構造防雨型 定格消費電力(W)4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)272 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)320 調光の可否不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17) 質量(kg)2 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 タイプ置型 消費電力(W)6.1 構造防雨型 ランプ高演色LED 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17) 質量(kg)1.8 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)6.1 構造防雨型 ランプ高演色LED 材質(カバー)ガラス(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)350 演色指数(Ra)94
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可 構造防雨型 センサー明暗センサー付 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器:不可 長さ(mm)217 幅(mm)140 質量(kg)3.6 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 消費電力(W)4 構造防雨型 コード付属なし 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)1324 演色指数(Ra)94
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(透明・泡入) 長さ(mm)275 幅(mm)125 質量(kg)4.7 材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 消費電力(W)4 構造防雨型 コード付属なし 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 地上高さ(mm)1300 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)268
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります