建材・エクステリア :「e17 led電球」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.8
高さ(mm)165
消費電力(W)5
口金E17
ガラス部クリアガラス
底径(Φmm)88
電球の種類LED
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可
構造防雨型
センサー明暗センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
仕様調光器:不可
長さ(mm)217
幅(mm)140
質量(kg)3.6
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1324
演色指数(Ra)94
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明・泡入)
長さ(mm)275
幅(mm)125
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1300
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)268
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
真鍮製のスタイリッシュなガーデンライトのくもりガラス仕様。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。
スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。
細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.8
高さ(mm)165
消費電力(W)5
口金E17
ガラス部くもりガラス
底径(Φmm)88
電球の種類LED
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型
仕様明るさセンサ付
材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色)
寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60
消費電力(W)5
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\32
エネルギー消費効率(Lm/W)18.1
光束(Lm)70
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.39MB)
演色指数(Ra)90
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質カバー:アクリル(透明)、ポール:アルミダイカスト(オフブラック)
寸法(mm)WΦ147・H1189
色灯具:オフブラック 、ポールセット:アイアンブラック
消費電力(W)5
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\32
エネルギー消費効率(Lm/W)45.2
光束(Lm)226
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.39MB)
演色指数(Ra)90
電球の種類LED電球シャンデリア電球タイプ(E17)
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.3
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
真鍮製の小さな傘付きLED仕様のガーデンライト。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。
BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クモリガラス(FR)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.7
高さ(mm)133
消費電力(W)2
口金E17
ガラス部くもりガラス
底径(Φmm)88
電球の種類LED
小さなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。
コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.7
高さ(mm)133
消費電力(W)2
口金E17
ガラス部クリアガラス
底径(Φmm)88
電球の種類LED
真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。
人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.7
高さ(mm)133
消費電力(W)2
口金E17
ガラス部くもりガラス
底径(Φmm)88
電球の種類LED
小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。
コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.7
高さ(mm)133
消費電力(W)2
口金E17
ガラス部クリアガラス
底径(Φmm)88
電球の種類LED
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
質量(kg)1.1
色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し
取付地中埋込型/ネジ込み方式
タイプスティックタイプ
種類LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/二重絶縁型
色温度(K)2700
幅(Φmm)116
ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)400
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
地上高さ(mm)282
演色指数(Ra)90(高演色)
LED交換可能
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)2
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
タイプ置型
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□82
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ
消費電力(W)4.6
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質下面カバー:ガラス(ケシ)
幅(mm)320
寸法(mm)出:104
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)95
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
配光タイプ下面
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL
幅(mm)Φ129
カバーガラス(透明)
質量(kg)1.9
構造防雨型
定格消費電力(W)4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)272
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型
種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
幅(mm)Φ80
カバーガラス(乳白ケシ)
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ管(黒色)
取付方式グローブ:ねじ込み式
定格消費電力(W)7.1
平均演色評価数(Ra)94
ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN
コード付属なし
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
光色昼白色
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)1000
定格光束(Lm)577
調光の可否不可
可動範囲(°)センサー部:90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)
質量(kg)3.2
電圧100V専用
取付方式その他
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当
色温度(K)2700
LEDLED電球
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
光色電球色
適合ランプNo.292AL
演色指数(Ra)Ra94
調光の可否非調光
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL
質量(kg)4.9
電圧100V専用
取付方式工事
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当
色温度(K)2700
LEDLED電球
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
光色電球色
適合ランプNo.292AL
演色指数(Ra)Ra94
調光の可否非調光
重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)
質量(kg)3.2
電圧100V専用
取付方式その他
光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当
色温度(K)2700
LEDLED電球
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
光色電球色
適合ランプNo.292AL
演色指数(Ra)Ra94
調光の可否非調光
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)38.3
光束(Lm)165
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.21MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ114・H600、ポール径Φ101
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)38.3
光束(Lm)165
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.21MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光束(Lm)120
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.26MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ84・H805、ポール径Φ81.8
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光束(Lm)120
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.26MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)46.5
光束(Lm)200
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.26MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)45.3
光束(Lm)195
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.28MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)46.5
光束(Lm)200
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.26MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様調光操作不可
材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\27
エネルギー消費効率(Lm/W)45.3
光束(Lm)195
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.28MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)
寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。
エネルギー消費効率(Lm/W)38.3
光束(Lm)165
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.21MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型
仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可
材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー)
寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101
色灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー
消費電力(W)4.3
電源(AC V)100
色温度(K)電球色:2700
電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.9
光束(Lm)219
明るさ40形電球1灯相当の明るさ
関連資料(0.28MB)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、防雨型
ランプLED小形電球25形相当(E17)
埋め込み深さ(mm)300
消費電力(W)4
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
光源寿命40000時間
海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、傘付きの愛らしいデザインの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。
用途機能門柱
材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮
全長(mm)ピラー本体:1900
質量(kg)ピラー:9.5(目安)
高さ(mm)ランプ部:200
ランプミニLED電球2W E17
グローブ種別クリアガラス
直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書(0.36MB)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。