絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
自由長(mm)
- 71
- 15(93)
- 20(108)
- 25(165)
- 30(163)
- 35(160)
- 40(163)
- 45(160)
- 50(172)
- 55(144)
- 60(170)
- 65(143)
- 70(167)
- 75(143)
- 80(169)
- 90(161)
- 100(165)
- 125(127)
- 150(130)
- 175(98)
- 200(114)
- 自由長(mm)をもっと見る
ばね定数(N/mm)
- 0.13(1)
- 0.34(1)
許容荷重(N)
- 13.7(1)
- 26(1)
線径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
ブランド
- 東京発条製作所(2)
東京発条製作所
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
12(1)

Jスプリング JBシリーズ JB-260
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)71初張力(N)1.53総巻数(巻)57.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)165.3
Jスプリング JBシリーズ JB-289
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(2個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.34自由長(mm)71初張力(N)3.4総巻数(巻)40.5外径(mm)12入数(個)2線径(mm)1.2使用荷重(N)26使用長さ(mm)137.8