絞り込み
許容荷重(N)
0.98・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.3・9.8・10.8・12.3・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
線径(Φmm)
0.2・0.23・0.26・0.29・0.32・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.4・1.6・2・線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
強力ばね
材質
その他・鉄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 強力スプリング

強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。

FA現場のお役立ち情報
3,143件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
強力ばね TF(軽小荷重) TF8-60 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF8-60東京発条製作所
349税込384
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)2.54自由長(mm)60外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-50 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-50東京発条製作所
409税込450
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.97自由長(mm)50外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45東京発条製作所
409税込450
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.75自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF27-125 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF27-125東京発条製作所
699税込769
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.42自由長(mm)125外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF25-150 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF25-150東京発条製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.53自由長(mm)150外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF40-250 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF40-250東京発条製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)10.03自由長(mm)250外径(mm)40内径(mm)22ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF18-80 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF18-80東京発条製作所
569税込626
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)6.28自由長(mm)80外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF8-20 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF8-20東京発条製作所
199税込219
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)7.62自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-25 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF20-25東京発条製作所
379税込417
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)25.24自由長(mm)25外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF8-10 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF8-10東京発条製作所
169税込186
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)15.24自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB60-125 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB60-125東京発条製作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)564.89自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB12-50 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB12-50東京発条製作所
459税込505
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)56.67自由長(mm)50外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB10-20 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB10-20東京発条製作所
269税込296
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)111.67自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB40-60 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB40-60東京発条製作所
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)523.15自由長(mm)60外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB60-100 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB60-100東京発条製作所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)706.11自由長(mm)100外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH32-127 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJH TJH32-127東京発条製作所
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。
赤色ばね定数(N/mm)89.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)16穴径DH(Φmm)32自由長Lo(mm)127
強力ばね TB(極重荷重) TB16-30 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB16-30東京発条製作所
419税込461
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)163.52自由長(mm)30外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB25-25 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB25-25東京発条製作所
459税込505
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)482.22自由長(mm)25外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB27-25 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB27-25東京発条製作所
479税込527
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)568.89自由長(mm)25外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB16-35 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB16-35東京発条製作所
459税込505
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)140.16自由長(mm)35外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB16-25 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB16-25東京発条製作所
409税込450
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)196.22自由長(mm)25外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM50-178 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJM TJM50-178東京発条製作所
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
青色ばね定数(N/mm)74.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)178
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM40-178 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJM TJM40-178東京発条製作所
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
青色ばね定数(N/mm)44.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)20穴径DH(Φmm)40自由長Lo(mm)178
Jスプリング JBシリーズ JB-85 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-85東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)27.8初張力(N)0.22総巻数(巻)57.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)76.6
Jスプリング JAシリーズ JA-48 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-48東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72自由長(mm)5総巻数(巻)6外径(mm)3内径(mm)2.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)2
Jスプリング JAシリーズ JA-56 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-56東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.15自由長(mm)10総巻数(巻)11.75外径(mm)3内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)3.2
Jスプリング JAシリーズ JA-174 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-174東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.96自由長(mm)10総巻数(巻)5外径(mm)7内径(mm)5.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)5.9使用たわみ(mm)6.1
Jスプリング JAシリーズ JA-181 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-181東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.9自由長(mm)15総巻数(巻)6.75外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)8.2
Jスプリング JAシリーズ JA-318 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-318東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.56自由長(mm)30総巻数(巻)6.5外径(mm)12内径(mm)10.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)10.8使用たわみ(mm)19.3
Jスプリング JAシリーズ JA-290 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-290東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.24自由長(mm)35総巻数(巻)11.5外径(mm)10内径(mm)8入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)24使用たわみ(mm)19.4
Jスプリング JAシリーズ JA-4 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-4東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.67自由長(mm)5総巻数(巻)8.5外径(mm)2内径(mm)1.54入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)2.2
Jスプリング JAシリーズ JA-262 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-262東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.01自由長(mm)35総巻数(巻)12.5外径(mm)9内径(mm)7.2入数(個)20線径(mm)0.9使用荷重(N)19.6使用たわみ(mm)19.4
Jスプリング JAシリーズ JA-234 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-234東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)3.15自由長(mm)15総巻数(巻)7外径(mm)8内径(mm)6.2入数(個)20線径(mm)0.9使用荷重(N)21.1使用たわみ(mm)6.7
Jスプリング JAシリーズ JA-304 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-304東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.36自由長(mm)20総巻数(巻)6外径(mm)11内径(mm)9.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)16.2使用たわみ(mm)11.9
Jスプリング JAシリーズ JA-298 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-298東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.94自由長(mm)20総巻数(巻)5.5外径(mm)11内径(mm)9.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)11.8使用たわみ(mm)12.5
Jスプリング JAシリーズ JA-42 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-42東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.42自由長(mm)10総巻数(巻)9.25外径(mm)3内径(mm)2.42入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2使用たわみ(mm)4.7
Jスプリング JAシリーズ JA-84 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-84東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.39自由長(mm)7.5総巻数(巻)5外径(mm)4内径(mm)3.42入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.5使用たわみ(mm)3.8
Jスプリング JAシリーズ JA-313 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-313東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.07自由長(mm)35総巻数(巻)10外径(mm)11内径(mm)9入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)21.6使用たわみ(mm)20.2
Jスプリング JAシリーズ JA-26 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-26東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72自由長(mm)5総巻数(巻)7.25外径(mm)2.5内径(mm)1.86入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)2
Jスプリング JAシリーズ JA-22 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-22東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.26自由長(mm)5総巻数(巻)4.5外径(mm)2.5内径(mm)1.92入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)1.3
強力スプリング