絞り込み
外径(Φmm)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(12)
- 7(6)
- 8(29)
- 9(6)
- 10(28)
- 10.5(7)
- 11(5)
- 12(25)
- 12.5(8)
- 14(12)
- 14.5(10)
- 16(12)
- 17(3)
- 18(12)
- 20(12)
- 22(2)
- 25(2)
- 27(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
自由長(mm)
- 20
- 15(93)
- 25(165)
- 30(161)
- 35(160)
- 40(163)
- 45(159)
- 50(173)
- 55(145)
- 60(169)
- 65(142)
- 70(168)
- 75(143)
- 80(169)
- 90(161)
- 100(165)
- 125(128)
- 150(130)
- 175(98)
- 200(114)
- 自由長(mm)をもっと見る
ばね定数(N/mm)
- 0.4(2)
- 0.47(2)
- 0.58(2)
- 0.59(2)
- 0.67(2)
- 1.03(2)
- 1.85(2)
- 10.9(3)
- 12.25(2)
- 12.26(3)
- 13.62(2)
- 17.71(2)
- 18.52(3)
- 21.28(2)
- 25.88(2)
- 30.64(2)
- 111.67(2)
- 123(2)
- 141.67(2)
- 245(2)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
種類
- 中荷重(5)
- 極超たわみ用(1)
- 極重荷重(2)
- 超重荷重用(1)
- 軽小荷重(5)
- 軽荷重(2)
- 重荷重(5)
- 高たわみ用(7)
許容荷重(N)
- 0.78(1)
- 1.18(1)
- 3.9(2)
- 4.4(2)
- 5.4(3)
- 5.9(2)
- 6.4(2)
- 6.9(2)
- 7.4(2)
- 7.8(3)
- 8.3(3)
- 9.3(3)
- 9.8(2)
- 10.8(2)
- 11.3(1)
- 11.8(1)
- 12.3(2)
- 13.2(1)
- 19.6(2)
- 107.9(1)
- 許容荷重(N)をもっと見る
線径(Φmm)
- 0.23(1)
- 0.26(1)
- 0.32(1)
- 0.35(2)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.5(5)
- 0.55(5)
- 0.6(5)
- 0.65(6)
- 0.7(6)
- 0.8(6)
- 0.9(5)
- 1(5)
0.23・0.26・0.32・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.8・0.9・1
ばねの種類
強力ばね(30)
強力ばね
材質
- その他(8)
- 鉄(26)
その他・鉄
ブランド
- 東京発条製作所(82)
- TRUSCO(17)
- SAMSOL(8)
- 東発(1)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL・東発
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(12)
8(29)
10(28)
12(25)
12.5(8)
14(12)
14.5(10)
16(12)
18(12)
20(12)
外径(Φmm)をもっと見る

強力ばね
東京発条製作所(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY
東京発条製作所(12件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から8日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(9件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥92~税込¥101~1本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥84~税込¥92~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SR 高たわみ用)
SAMSOL(7件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷から12日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色白
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥139~税込¥153~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥80~税込¥88~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥73~税込¥80~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥56~税込¥62~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥98~税込¥108~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 高たわみ用
TRUSCO¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SG 超重荷重用)
SAMSOL(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黒種類超重荷重用
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類軽小荷重識別色黄
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
高たわみ用強力ばね
東発¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類中荷重識別色赤
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥99~税込¥109~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
Jスプリング JAシリーズ JA-310
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.91自由長(mm)20総巻数(巻)6.5外径(mm)11内径(mm)9入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)21.6使用たわみ(mm)11.3
強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-20
東京発条製作所¥119税込¥1311個3日以内出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)2.46自由長(mm)20外径(mm)4内径(mm)2.6ばねの種類強力ばね
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
コイルスプリング軽少荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
強力ばね TM(中荷重) TM10-20
東京発条製作所¥149税込¥1641個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)30.64自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-20
東京発条製作所¥169税込¥1861個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)21.28自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM12-20
東京発条製作所¥199税込¥2191個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)44.27自由長(mm)20外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL8-20
東京発条製作所¥199税込¥2191個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)12.26自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH10-20
東京発条製作所¥179税込¥1971個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)61.34自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF12-20
東京発条製作所¥259税込¥2851個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)13.62自由長(mm)20外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね