絞り込み
許容荷重(N)
0.98・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.3・9.8・10.8・12.3・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
線径(Φmm)
0.2・0.23・0.26・0.29・0.32・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.4・1.6・2・線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
強力ばね
材質
その他・鉄
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 強力スプリング

強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。

FA現場のお役立ち情報
3,143件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
Jスプリング JAシリーズ JA-313 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-313東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.07自由長(mm)35総巻数(巻)10外径(mm)11内径(mm)9入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)21.6使用たわみ(mm)20.2
Jスプリング JAシリーズ JA-26 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-26東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72自由長(mm)5総巻数(巻)7.25外径(mm)2.5内径(mm)1.86入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)2
Jスプリング JAシリーズ JA-22 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-22東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.26自由長(mm)5総巻数(巻)4.5外径(mm)2.5内径(mm)1.92入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)1.3
Jスプリング JAシリーズ JA-230 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-230東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.45自由長(mm)20総巻数(巻)8.5外径(mm)8内径(mm)6.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)15.7使用たわみ(mm)10.8
Jスプリング JAシリーズ JA-284 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-284東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.03自由長(mm)30総巻数(巻)9.25外径(mm)10内径(mm)8.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)17.7使用たわみ(mm)17.1
Jスプリング JAシリーズ JA-78 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-78東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.98自由長(mm)10総巻数(巻)9.5外径(mm)3.5内径(mm)2.7入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)4.5
Jスプリング JAシリーズ JA-330 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-330東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.12自由長(mm)30総巻数(巻)7.75外径(mm)12内径(mm)10入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)20.1使用たわみ(mm)18
Jスプリング JAシリーズ JA-285 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-285東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.85自由長(mm)35総巻数(巻)10.75外径(mm)10内径(mm)8.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)17.7使用たわみ(mm)20.7
Jスプリング JAシリーズ JA-279 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-279東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.67自由長(mm)30総巻数(巻)8.75外径(mm)10内径(mm)8.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)12.3使用たわみ(mm)18.4
Jスプリング JAシリーズ JA-37 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-37東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.39自由長(mm)7.5総巻数(巻)7外径(mm)3内径(mm)2.48入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)3.8
強力ばね TL(軽荷重) TL27-125 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL27-125東京発条製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)19.62自由長(mm)125外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL25-30 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL25-30東京発条製作所
409税込450
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)68.98自由長(mm)30外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL20-35 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL20-35東京発条製作所
429税込472
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)38.17自由長(mm)35外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL22-30 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL22-30東京発条製作所
409税込450
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)54.44自由長(mm)30外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL22-100 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL22-100東京発条製作所
739税込813
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)16.33自由長(mm)100外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL16-30 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL16-30東京発条製作所
379税込417
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)29.07自由長(mm)30外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL22-25 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL22-25東京発条製作所
389税込428
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)65.33自由長(mm)25外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL20-30 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL20-30東京発条製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)44.54自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL20-40 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL20-40東京発条製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)33.4自由長(mm)40外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL35-200 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL35-200東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)20.29自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-50 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL10-50東京発条製作所
299税込329
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)7.08自由長(mm)50外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-45 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL10-45東京発条製作所
269税込296
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)7.87自由長(mm)45外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH8-40 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH8-40東京発条製作所
309税込340
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)21.56自由長(mm)40外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
Jスプリング JBシリーズ JB-5 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-5東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.04自由長(mm)15初張力(N)0.1総巻数(巻)57.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)34.6
Jスプリング JBシリーズ JB-285 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-285東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11自由長(mm)80.5初張力(N)1.6総巻数(巻)57.5外径(mm)12入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)202.6
Jスプリング JBシリーズ JB-1 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-1東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.16自由長(mm)6.5初張力(N)0.1総巻数(巻)14.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)11.6
Jスプリング JBシリーズ JB-161 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-161東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
3日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.92自由長(mm)21初張力(N)1.66総巻数(巻)14.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)12.3使用長さ(mm)32.6
Jスプリング JBシリーズ JB-169 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-169東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)34初張力(N)0.29総巻数(巻)40.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)99.7
Jスプリング JAシリーズ JA-108 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-108東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.66自由長(mm)10総巻数(巻)8.75外径(mm)4内径(mm)2.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)3.5
強力ばねα TLR TLR60-100 東京発条製作所強力ばねα TLR TLR60-100東京発条製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色ばね定数(N/mm)90.23自由長(mm)100外径(mm)60内径(mm)35ばねの種類強力ばね
強力ばねα TLR TLR30-60 東京発条製作所強力ばねα TLR TLR30-60東京発条製作所
689税込758
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色ばね定数(N/mm)32.7自由長(mm)60外径(mm)30内径(mm)16ばねの種類強力ばね
皿ばね B-112 東京発条製作所皿ばね B-112東京発条製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)112全長H(mm)7.2内径d(Φmm)57単重(g)230板厚公差(mm)±0.09板厚t(mm)4たわみ(mm)(全たわみh)3.2、(σ=0.5h σたわみ)1.6取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)4.8荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)18250、(σ=0.5h P荷重)13720
皿ばね A-112 東京発条製作所皿ばね A-112東京発条製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)112全長H(mm)8.5内径d(Φmm)57単重(g)340板厚公差(mm)±0.10板厚t(mm)6たわみ(mm)(全たわみh)2.5、(σ=0.5h σたわみ)1.25取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)6.62荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)44930、(σ=0.5h P荷重)31060
皿ばね B-100 東京発条製作所皿ばね B-100東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)100全長H(mm)6.3内径d(Φmm)51単重(g)160板厚公差(mm)±0.09板厚t(mm)3.5たわみ(mm)(全たわみh)2.8、(σ=0.5h σたわみ)1.4取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)4.2荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)13310、(σ=0.5h P荷重)10010
強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-30 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-30東京発条製作所
199税込219
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)14.71自由長(mm)30外径(mm)12内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR10-25 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR10-25東京発条製作所
179税込197
1個
翌日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)12.27自由長(mm)25外径(mm)10内径(mm)6.5ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-20 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-20東京発条製作所
139税込153
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)9.81自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)5.4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR16-35 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR16-35東京発条製作所
249税込274
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)22.42自由長(mm)35外径(mm)16内径(mm)10.7ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-30 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR20-30東京発条製作所
299税込329
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)40.86自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15東京発条製作所
139税込153
1個
翌日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)13.08自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)5.4ばねの種類強力ばね
強力スプリング