安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 可動 JZSP-UVAB21相当ダイヤトレンド32日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-UVAB22相当ダイヤトレンド32日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>ダイヤトレンド16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min ; 100W、200W、400W【200V】3000r/min ; 100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド無定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3