オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>ダイヤトレンド16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min ; 2kW、3kW2000r/min ; 2kW、3kW1000r/min ; 2kW【400V】3000r/min ; 3kW2000r/min ; 3kW1000r/min ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド有定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3