SUBLUE WhiteShark Navbow+(ホワイトシャークナブボウプラス) / WhiteSharkTini(ホワイトシャークタイニー) / Seabow (シーボウ) 水中スクーターの専用バッテリーです。 予備として複数お持ちいただいたり、水中スクーターの稼働時間に物足りなくなった時にオススメです。
寸法(mm)171×60×58質量(g)1100対応機種SUBLUE WhiteShark Navbow+/ WhiteShark Tini/ Seabow 水中スクーターバッテリー電圧(V)14.8~16.8充電時間(時間)3.5動作温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)10670バッテリー容量(Wh)158