絞り込み
ブランド
  • 一宮電機
  • オリエンタルモーター(989)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(366)
  • 三菱電機(334)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(224)
  • エスコ(192)
  • 山洋電気(179)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • ツカサ電工(145)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • エクセン(81)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(68)
  • HAKKO(白光)(61)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から121日以内出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
三相標準モータ 一宮電機三相標準モータ一宮電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
欠品中
1.小形・軽量化:全閉外扇形の外部冷却ファンにプラスチックを採用し、軽量化を図りました。 2.低騒音、低振動:プラスチックファンの採用や独自のコア設計により、低騒音、低振動を実現しました。 3.トルク特性の改善:トルクの凹みが少なくなるよう、始動から運転までの加速トルクを改善し、高効率で余裕のあるトルク特性としました。
用途両側ブラケット正面より冷却風を吸込み、巻き線や鉄心を冷却し、フレーム下部より排気します。水滴(垂直から15度以内の角度で落下する水滴)により有害な影響を与えない構造ですので、広い用途にご使用いただけます。各種工作機械、ポンプ、ブロワ、コンベア、コンプレッサ、冷凍機、各種農事用機械、その他産業機械など出力(kW)0.2取付方式ベースタイプ寸法L(mm)192寸法H(mm)137シリーズHシリーズ軸受呼び番号(負荷側)6202ZZ SRL、(反負荷側)6202ZZ SRL寸法A(mm)72寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30回転方向負荷側より見て反時計方向寸法R(mm)120寸法U(mm)1始動方式三相寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇型耐熱クラス120(E)寸法QK(mm)27保護方式防滴保護形極数(P)4
単相標準モータ コンデンサ始動形(全閉外扇タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動形(全閉外扇タイプ)一宮電機
49,980税込54,978
1台
121日以内出荷
ブレーキなし質量(kg)13種類汎用モーター寸法L(mm)295寸法H(mm)161軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202コンデンサ容量(μF)250(125V)寸法A(mm)155寸法F(mm)50寸法S(mm)16j6寸法D(mm)162寸法E(mm)62.5寸法B(mm)96寸法C(mm)80寸法T(mm)5寸法W(mm)5全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz)寸法M(mm)167寸法N(mm)125寸法I(mm)174寸法J(mm)41.5寸法G(mm)3.2寸法K(mm)23.5寸法Q(mm)40寸法R(mm)140寸法U(mm)3寸法XB(mm)50寸法QR(mm)0.7寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇寸法QK(mm)32寸法CW(mm)72寸法CL(mm)120全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740
三相プレミアム効率モータ全閉外扇形(ベースタイプ) 一宮電機三相プレミアム効率モータ全閉外扇形(ベースタイプ)一宮電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
出力(kW)0.75種類汎用モーター取付方式脚取付電圧(V)200/200/220電源三相
単相標準モータ 防振形 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ 防振形 分相始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
121日以内出荷
ブレーキなし寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)116寸法G(mm)3.2寸法K(mm)26寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6外被構造防滴保護寸法QK(mm)27
単相標準モータ 分相始動形(全閉タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(全閉タイプ)一宮電機
21,980税込24,178
1台
120日以内出荷
ブレーキなし質量(kg)6.2種類汎用モーター寸法L(mm)215寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)95寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71全負荷電流(A)2.6/2.4(50/60Hz)寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉寸法QK(mm)27全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1435/1725
単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ)一宮電機
25,980税込28,578
1台
欠品中
ブレーキなし種類汎用モーター寸法L(mm)270寸法H(mm)144軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)150寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)145寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇寸法QK(mm)27
単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(防滴保護タイプ)一宮電機(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法F(mm)50寸法G(mm)3.2寸法Q(mm)40寸法Z1(mm)10外被構造防滴保護寸法QK(mm)32
単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(全閉外扇タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(全閉外扇タイプ)一宮電機
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から80日以内出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)174軸受呼び番号(負荷側)6204、(反負荷側)6202寸法F(mm)50寸法D(mm)187寸法E(mm)70寸法B(mm)101寸法C(mm)90寸法M(mm)180寸法N(mm)130寸法I(mm)228寸法J(mm)40寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)40寸法R(mm)145寸法XB(mm)55寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)25外被構造全閉外扇寸法QK(mm)32寸法CW(mm)106寸法CL(mm)141
ブロワモータ 一宮電機ブロワモータ一宮電機
89,980税込98,978
1台
121日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)