絞り込み
出力(kW)
  • 0.4(1)
定格電圧(V)
  • AC400
  • 7.2(7)
  • AC200/220(163)
  • AC380/400/400/440(141)
  • AC110/115(4)
  • AC220/230/240(2)
  • AC100(32)
  • AC200(20)
  • AC220(1)
  • DC6(26)
  • DC7.2(14)
  • DC12(122)
  • DC15(1)
  • DC24(274)
減速比
  • 5(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
取付方式
  • 脚取付(1)
電源
  • 三相(1)
ブランド
  • シグマー技研(1)
シグマー技研
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.4(1)
三相SG-P1ギアモーター シグマー技研三相SG-P1ギアモーターシグマー技研
29,980税込32,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。ブレーキブレーキ無し消費電力(kW)0.4/h変速機タイプギアモーター
ギヤードモーター