低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)
食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。
強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。
水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。
低周波振動モータの使用できる環境が広がります。
保護等級IP69相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
- 質量(kg)
- 8.9
- 出力(W)
- 130
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電流(A)
- 0.7/0.67(50Hz/60Hz)
- 電圧(V)
- 200
- ケーブル長(m)
- 2
- 振動数(50/60Hz)
- 47.2/56.8
- 取付ボルト数
- 4
- 遠心力(kN)
- 最大:2.07/1.97
- 極数(P)
- 2
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ


















![単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318801-260618-02.jpg)





