絞り込み
出力(kW)
  • 0.0012(3)
  • 0.0025(2)
  • 0.0043(3)
  • 0.0044(3)
  • 0.0055(6)
  • 0.008(2)
  • 0.011(2)
  • 0.013(2)
  • 0.015(4)
  • 0.025(4)
  • 0.04(5)
  • 0.05(4)
  • 0.06(5)
  • 0.09(5)
  • 0.1(83)
  • 0.2(102)
  • 0.4(91)
  • 0.75(9)
  • 1.5(5)
  • 2.2(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(108)
  • AC380/400/400/440(85)
  • AC100(6)
  • AC200(11)
  • AC220(1)
  • DC6(6)
  • DC7.2(1)
  • DC12(35)
  • DC24(106)
減速比
  • 10
  • 5(286)
  • 15(317)
  • 20(276)
  • 25(378)
  • 30(383)
  • 40(274)
  • 50(369)
  • 60(361)
  • 75(208)
  • 80(219)
  • 100(478)
  • 120(323)
  • 150(198)
  • 160(223)
  • 200(388)
  • 240(162)
  • 300(280)
  • 450(191)
  • 900(170)
取付方式
  • その他(8)
  • フェイスマウント形(6)
  • フランジ取付(178)
  • 中空軸(3)
  • 脚取付(60)
電源
  • 三相(200)
  • 単相(6)
  • 直流(137)
安全率
  • 1.0(174)
  • 1.4(5)
1.0・1.4
ブランド
  • ニッセイ(175)
  • スリーピース(108)
  • ツカサ電工(28)
  • 三菱電機(11)
  • シグマー技研(10)
  • 椿本チエイン(7)
  • 富士変速機(3)
  • 住友重機械工業(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
ニッセイ・スリーピース・ツカサ電工・三菱電機・シグマー技研・椿本チエイン・富士変速機・住友重機械工業・TAMIYA(タミヤ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(285)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.0055(6)
0.04(5)
0.05(4)
0.06(5)
0.09(5)
0.1(83)
0.2(102)
0.4(91)
0.75(9)
1.5(5)
出力(kW)をもっと見る
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
47,980税込52,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21R-BMタイプツカサ電工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ 富士変速機ギヤードモータ富士変速機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10 TAMIYA(タミヤ)AO-8014 タミヤギヤードモーター 380K10TAMIYA(タミヤ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
119,800税込131,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22Nニッセイ
72,980税込80,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18Nニッセイ
51,980税込57,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
当日出荷から40日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-21R-BEタイプツカサ電工
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20Nニッセイ
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
枠番20mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
GTR-AR・APG タイプ ニッセイGTR-AR・APG タイプニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ取り付けギヤードモータ 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ富士変速機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-4668F-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KJタイプスリーピース
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ無
DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SSYシリーズ三菱電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CEタイプスリーピース
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 G3K18Nニッセイ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22Nニッセイ
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25Nニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
枠番25mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギヤードモーター