絞り込み
出力(kW)
  • 0.0009(2)
  • 0.0012(5)
  • 0.0017(2)
  • 0.002(1)
  • 0.0022(1)
  • 0.0023(2)
  • 0.0025(2)
  • 0.0035(1)
  • 0.0036(1)
  • 0.0043(1)
  • 0.0044(1)
  • 0.0055(4)
  • 0.008(2)
  • 0.011(1)
  • 0.013(1)
定格電圧(V)
  • DC6(3)
  • DC7.2(2)
  • DC12(13)
  • DC24(40)
減速比
  • 36
  • 5(286)
  • 10(344)
  • 15(317)
  • 20(276)
  • 25(378)
  • 30(383)
  • 40(274)
  • 50(368)
  • 60(361)
  • 75(208)
  • 80(219)
  • 100(478)
  • 120(323)
  • 150(198)
  • 160(223)
  • 200(388)
  • 240(162)
  • 300(280)
  • 450(191)
  • 900(170)
電源
  • 直流(55)
取付方式
  • その他(2)
  • フランジ取付(26)
ブランド
  • スリーピース(27)
  • ツカサ電工(26)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
スリーピース・ツカサ電工・TAMIYA(タミヤ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプツカサ電工(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から40日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプツカサ電工
5,498税込6,048
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36 TAMIYA(タミヤ)AO-8019 タミヤギヤードモーター 380K36TAMIYA(タミヤ)
4,998税込5,498
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプツカサ電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-30S-BGタイプツカサ電工
7,798税込8,578
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)672RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-4668F-CMタイプスリーピース
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプツカサ電工
5,498税込6,048
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
AO-8001 タミヤギヤードモーター 3633K36 TAMIYA(タミヤ)AO-8001 タミヤギヤードモーター 3633K36TAMIYA(タミヤ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CEタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-301A-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05R-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05R-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05L-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05L-BGタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付)スリーピース
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CMタイプスリーピース
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-CMタイプスリーピース
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプツカサ電工
5,498税込6,048
1台
当日出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47F-LGタイプツカサ電工
2,898税込3,188
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-301A-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05J-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05J-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプツカサ電工
3,798税込4,178
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05K-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05K-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CEタイプスリーピース
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)スリーピース
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)スリーピース
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CMタイプスリーピース
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3640I-CE(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-CE(エンコーダ付)スリーピース
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-CMタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-CMタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-CEタイプスリーピース
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CEタイプスリーピース
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CEタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CMタイプスリーピース
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-CMタイプスリーピース
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
ギヤードモーター