絞り込み
出力(kW)
  • 0.09
  • 0.0008(7)
  • 0.0009(12)
  • 0.0012(11)
  • 0.0017(8)
  • 0.002(8)
  • 0.0022(5)
  • 0.0025(8)
  • 0.0035(9)
  • 0.0055(9)
  • 0.015(6)
  • 0.025(8)
  • 0.04(10)
  • 0.05(10)
  • 0.06(10)
  • 0.1(172)
  • 0.2(209)
  • 0.4(193)
  • 0.75(17)
  • 1.5(8)
定格電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC380/400/400/440(3)
  • AC110/115(1)
  • AC100(7)
  • AC200(5)
減速比
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 120(5)
  • 160(5)
  • 200(5)
  • 240(5)
  • 300(4)
  • 375(4)
  • 450(4)
  • 1200(4)
  • 1500(4)
  • 1800(4)
取付方式
  • フランジ取付(5)
  • 脚取付(5)
電源
  • 三相(5)
  • 単相(5)
安全率
  • 1.0(5)
1.0
ブランド
  • ニッセイ(5)
  • オリエンタルモーター(2)
ニッセイ・オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.0009(12)
0.0012(11)
0.0055(9)
0.04(10)
0.05(10)
0.06(10)
0.1(172)
0.2(209)
0.4(193)
0.75(17)
出力(kW)をもっと見る
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
極数4シリーズK2モーターインダクションモーター取付角寸法(mm)90
ギヤードモーター