絞り込み
出力(kW)
  • 0.04
  • 0.0009(12)
  • 0.0012(11)
  • 0.0017(8)
  • 0.002(8)
  • 0.0035(9)
  • 0.0055(9)
  • 0.025(13)
  • 0.05(10)
  • 0.06(25)
  • 0.09(18)
  • 0.1(252)
  • 0.2(315)
  • 0.4(301)
  • 0.75(68)
  • 1.5(51)
  • 2.2(45)
  • 3.7(26)
  • 5.5(17)
  • 7.5(14)
定格電圧(V)
  • AC200/220(10)
  • AC380/400/400/440(3)
  • AC110/115(1)
  • AC220/230/240(1)
  • AC100(12)
  • AC200(9)
減速比
  • 5(7)
  • 7.5(7)
  • 10(13)
  • 11(5)
  • 12.5(5)
  • 13(5)
  • 15(19)
  • 17(5)
  • 20(15)
  • 25(19)
  • 30(15)
  • 40(15)
  • 50(15)
  • 60(15)
  • 80(9)
  • 100(9)
  • 120(9)
  • 160(9)
  • 200(9)
  • 240(9)
取付方式
  • フェイスマウント形(4)
  • フランジ取付(16)
  • 脚取付(13)
電源
  • 三相(16)
  • 交流(2)
  • 単相(9)
安全率
  • 1.0(9)
1.0
ブランド
  • 住友重機械工業(10)
  • ニッセイ(5)
  • 富士変速機(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 長谷川鉄工所(1)
住友重機械工業・ニッセイ・富士変速機・オリエンタルモーター・Panasonic(パナソニック)・長谷川鉄工所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.04
0.06(25)
0.09(18)
0.1(252)
0.2(315)
0.4(301)
0.75(68)
1.5(51)
2.2(45)
3.7(26)
出力(kW)をもっと見る
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)住友重機械工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
K2Sシリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2Sシリーズ ACモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
極数4シリーズK2Sモーターインダクションモーター取付角寸法(mm)90
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業
26,980税込29,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)・脚取付住友重機械工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ種類ギヤモータ
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付住友重機械工業
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
翌日出荷
レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4定格時間(分)30/30
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
ミニウォームモータ 長谷川鉄工所ミニウォームモータ長谷川鉄工所
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付種類ギヤモータ
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) フランジ取付・ブレーキ付住友重機械工業
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)Panasonic(パナソニック)
16,900税込18,590
1台
翌日出荷から8日以内出荷
三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
極数4シリーズK2モーターインダクションモーター取付角寸法(mm)90
ギヤードモーター