ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
「定格電圧(V)」から絞り込む
「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ
0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。
M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。
ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
¥19,980~
税込¥21,978~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(170種類の商品があります)
1台
¥31,980~
税込¥35,178~
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)108
定格電流(A)1.3/1.15/1.15
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
1台
¥25,980~
税込¥28,578~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1台
¥51,980~
税込¥57,178~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)120
定格電流(A)2.2/2.0/2.0
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
1台
¥37,980~
税込¥41,778~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
1台
¥32,980~
税込¥36,278~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
1台
特価
¥9,798~
税込¥10,778~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
付属品軸端キー
極数4P
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)
使用周囲湿度90%RH以下
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1,000m以下
1台
特価
¥14,980~
税込¥16,478~
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
1台
¥95,980~
税込¥105,578~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980~
税込¥12,078~
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)275
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998~
税込¥5,498~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1台
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1台
¥55,980~
税込¥61,578~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
1台
¥36,980~
税込¥40,678~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
1台
¥31,980~
税込¥35,178~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)672
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,798
税込¥8,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)740
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998~
税込¥9,898~
34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)550
1台
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500~
税込¥3,850~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998~
税込¥9,898~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500~
税込¥3,850~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998~
税込¥3,298~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798~
税込¥3,078~
12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)155
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798~
税込¥3,078~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)365
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998~
税込¥9,898~
34日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)365
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798~
税込¥6,378~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)550
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,698~
税込¥7,368~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)740
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998~
税込¥9,898~
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798~
税込¥5,278~
12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798~
税込¥5,278~
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1台
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)90.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798~
税込¥5,278~
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500~
税込¥3,850~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798~
税込¥6,378~
12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。