ギヤードモーター :「ギヤードモーター 100v」の検索結果

ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(3)
AC200/220(1)
AC100(1)
AC400(2)
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

ブレーキブレーキ付 種類ギヤモータ
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42 シリーズNCAシリーズ 周波数50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.93MB) 極数(P)4
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付 保護構造IP44 シリーズNGAシリーズ モーター出力(kW)0.4 周波数50Hz/60Hz 外被構造全閉外扇型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.93MB) 極数(P)4
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)