ギヤードモーター :「モーターギア」の検索結果

ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC6(2)
DC7.2(2)
DC12(5)
DC24(21)
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-26
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-26
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ
エコ商品
寸法L(mm)ギア:27 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60 適合ドライバーTPDR-68A RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-68A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-58A
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-58A
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-68A
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-58A
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:33.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-58A
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ
エコ商品
電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60 適合ドライバーTPDR-68A RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-68A
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 電圧(V)12 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5 寸法L(mm)【ギア】27 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-68A
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5 電圧(V)24 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-68A
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:35.4 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 エンコーダ種類磁気式
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法L(mm)ギア:27 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 エンコーダ種類磁気式
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法L(mm)ギア:27 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 エンコーダ種類磁気式
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 エンコーダ種類磁気式
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター
1個
5,698 税込6,268
当日出荷