ギヤードモーター :「dc24v」の検索結果

ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
関連キーワード
278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
澤村電気工業DCモータ SS60E
種類汎用モーター
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ギヤードモーター
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ギヤードモーター
1個
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 6 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 512.85:1寸法 = 39.6 (直径) x 100.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 72mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 8.5 → 14 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 243.8:1寸法 = 39.6 (直径) x 97.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 69mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 35 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 40 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 94.37:1寸法 = 39.6 (直径) x 95 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 66.5mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 110 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 15 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 29.75:1寸法 = 39.6 (直径) x 92.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 64mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,088 税込4,497
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ
エコ商品
減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)24 回転数(min-1[r.p.m])7400 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
欠品中

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類ギヤードモーター
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)90.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)