絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(21)
  • SPG(8)
  • エスコ(5)
  • 住友重機械工業(1)
減速比
  • 12.5
  • 3(34)
  • 5(48)
  • 6(35)
  • 7.5(37)
  • 9(34)
  • 10(45)
  • 15(55)
  • 18(33)
  • 25(36)
  • 30(56)
  • 36(38)
  • 50(54)
  • 60(36)
  • 75(36)
  • 90(34)
  • 100(56)
  • 120(35)
  • 150(36)
  • 180(36)
取付角寸法(mm)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 90(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減速比から絞り込む
5(48)
7.5(37)
10(45)
15(55)
30(56)
36(38)
50(54)
100(56)
150(36)
180(36)
減速比をもっと見る
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
5,800税込6,380
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーターギヤヘッド フランジ取付タイプオリエンタルモーター(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーターギヤヘッド 5GEオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーターK2用GVシリーズ ギヤヘッドオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品付属品取付用ねじ種別GN-Kギヤヘッド種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)31モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mmオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mmオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーターギヤヘッド 60W SPGインダクションモーターギヤヘッド 60WSPG
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mmオリエンタルモーター
7,398税込8,138
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
出力(W)15シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)70ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mmオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
インダクションモーターギヤヘッド 6W SPGインダクションモーターギヤヘッド 6WSPG(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーターコンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプオリエンタルモーター
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
モータータイプギヤヘッド
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーターギヤヘッド 25W B1 SPGインダクションモーターギヤヘッド 25W B1SPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
13,900税込15,290
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類高トルク・ボールベアリング
ギアヘッド SPGギアヘッドSPG
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1/12.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/12.5 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
12,100税込13,310
1個
8日以内出荷
仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-13寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.47、60Hz:3.58(許容トルクは60Wの値です。)
1/12.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/12.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
仕様40W用エスコ品番EA968CY-13寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.37、60Hz:2.78
1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-13寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.19、60Hz:1.78
1/ 12.5ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 12.5ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
仕様15W用エスコ品番EA968CW-13寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1/12.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/12.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-13寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.53、60Hz:0.43
インダクションモーターギヤヘッド 25W SPGインダクションモーターギヤヘッド 25WSPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W SPGインダクションモーターギヤヘッド 15WSPG(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W B1 SPGインダクションモーターギヤヘッド 15W B1SPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターBHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
モータータイプギヤヘッド
ギヤヘッド