ギヤヘッド :「モーターギア」の検索結果

ギヤヘッドとはロボットやラジコンカー、電子・機械用品などのギヤモーターの軸部分に取り付け、モーターの変速やトルクの増幅のための部品。ギヤモーターの主軸に取り付ける際は取付用のネジなどを使用します。主な商品は直行軸ギヤヘッド、インダクションモーターギヤヘッド、タミヤギヤヘッドなどでコンパクトなサイズのものが多いです。回転数や使用目的に応じて適切なギヤ比のギヤヘッドを選ぶ必要があり、ギヤモーター部分に取り付けるため寿命が長いものや低騒音のものが好まれています。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「減速比」から絞り込む
5(34)
7.5(30)
12.5(28)
15(38)
25
30(37)
36(30)
50(37)
100(38)
180(29)
減速比をもっと見る
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ シャフトGU歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本 商品タイプギアヘッド単体
1台ほか
6,400 税込7,040
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.55 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)70
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
出力(W)6 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)60 ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GN歯切(40W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイプ直交ギヤヘッド 周波数(Hz)50/60 モータータイプ直交ギヤヘッド
1個
特価
13,300 税込14,630
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド 5GE
シャフトGE歯切りタイプ モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。
仕様RoHS指令適合品 付属品取付用ねじ 種別GN-Kギヤヘッド 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り 寸法L1(mm)31 モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)42 ギアヘッド取付角寸法(mm)42
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
出力(W)25 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GU歯切(60・90W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm
GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 出力(W)40 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
出力(W)15 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)70 ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
1台
8,398 税込9,238
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターギヤヘッド
モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モータータイプギヤヘッド
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

モータータイプギヤヘッド
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)