絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(6)
  • omron(オムロン)(2)
  • 山洋電気(2)
出力(kW)
  • 11
  • 0.03(7)
  • 0.05(34)
  • 0.1(43)
  • 0.2(48)
  • 0.4(44)
  • 0.5(36)
  • 0.6(18)
  • 0.75(47)
  • 0.85(7)
  • 1(54)
  • 1.2(7)
  • 1.5(43)
  • 2(52)
  • 3(15)
  • 3.5(41)
  • 5(41)
  • 6(6)
  • 7(36)
  • 15(10)
定格電圧(V)
  • AC200(5)
  • AC400(3)
電源
  • 交流(4)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(8)
減速比
  • その他(6)
その他
取付方式
  • その他(2)
  • フランジ取付(2)
その他・フランジ取付
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.03(7)
0.05(34)
0.1(43)
0.2(48)
0.4(44)
0.5(36)
0.6(18)
0.75(47)
0.85(7)
1(54)
1.2(7)
1.5(43)
2(52)
3(15)
3.5(41)
5(41)
6(6)
7(36)
11
15(10)
出力(kW)をもっと見る
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
1個
欠品中
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
949,800税込1,044,780
1個
31日以内出荷から101日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
649,800税込714,780特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応三菱電機
589,800税込648,780
1台
91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 400Vクラス
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応三菱電機
499,800税込549,780
1台
91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 200Vクラス
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
839,800税込923,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
569,800税込626,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス
種類サーボモーター
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
719,800税込791,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
1個
欠品中
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
479,800税込527,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス
種類サーボモーター
サーボモーター