サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(43)
0.2(48)
0.4
0.5(36)
0.75(47)
1(54)
1.5(43)
2(52)
3.5(41)
5(41)
出力(kW)をもっと見る
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
89,980 税込98,978
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 保護構造IP65(軸貫通部除く) 電源交流 定格連続 適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100 構造全閉自冷型 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級B種 雰囲気腐食性ガスなどがないこと オイルシール無し 運転全方向 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz) バックラッシュ±1 ° 振動階級V-15
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ACサーボシステム
3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220 電源単相/三相
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボモータ
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ) 保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズMSMF 構造モータ口出し部:リード線 分解能エンコーダ :8388608 保護等級IP65 コネクタモータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000 オイルシールなし エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ中慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
特価
85,980 税込94,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035) ケーブル種類リード線出し
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SGMXJシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGMXAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SGMXPシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力 インターフェースSSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応)対応 特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ 電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力 インターフェースSSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力 インターフェースSSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応)対応 特性標準品
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (562種類の商品があります)

1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1040種類の商品があります)

仕様(CE・UL)適合 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類リード線出し
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
99,980 税込109,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-GP
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
89,980 税込98,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-G
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います 機能安全対応
仕様機能安全対応 減速比- 種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)3000 軸端形状標準(ストレート軸) 減速機なし
1台
75,980 税込83,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献
種類センサレスPMモータ 適合ユニット型式FR-E700EX 回転速度(r/min)3000 オイルシール 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
129,800 税込142,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献
減速比- 種類センサレスPMモータ 適合ユニット型式FR-E700EX 回転速度(r/min)3000 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
1台
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
139,800 税込153,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)