サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(43)
0.2(48)
0.4(44)
0.5(36)
0.75(47)
1(54)
1.5(43)
2(52)
3.5(41)
5(41)
出力(kW)をもっと見る
山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
349,800 税込384,780
欠品中
バリエーション一覧へ (562種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
1,398,000 税込1,537,800
31日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
特価
779,800 税込857,780
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 400Vクラス
仕様機能安全対応 減速比- 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 軸端形状標準(ストレート軸) 減速機なし
1台
739,800 税込813,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 200Vクラス
仕様機能安全対応 減速比- 種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J4 軸端形状標準(ストレート軸) 減速機なし
1台
619,800 税込681,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス
種類サーボモーター
1台
719,800 税込791,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

山洋電気SANYO ACサーボ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1個
388,800 税込427,680
欠品中
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス
種類サーボモーター
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)