サーボモーター :「丸端」の検索結果

サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(2)
0.2(4)
0.3(4)
0.5(4)
0.6(4)
0.75(4)
1(8)
1.5(4)
2(6)
3(4)
出力(kW)をもっと見る
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)1000 電磁ブレーキ
1台
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)2000 電磁ブレーキ
1台
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)1000 電磁ブレーキ
1台
89,980 税込98,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)2000 電磁ブレーキ
1台
89,980 税込98,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング