サーボモーター :「エンコーダー」の検索結果

サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(12)
0.2(14)
0.4(12)
0.5(12)
0.75
1(25)
1.5(15)
2(21)
3.5(14)
5(15)
出力(kW)をもっと見る
コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献
減速比- 種類センサレスPMモータ 適合ユニット型式FR-E700EX 回転速度(r/min)3000 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
53,980 税込59,378
60日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献
種類センサレスPMモータ 適合ユニット型式FR-E700EX 回転速度(r/min)3000 オイルシール 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
87,980 税込96,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械 仕様軸端:ストレート、キーなし(標準) 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上 使用周囲温度(℃)0~40 励磁方式永久磁石形 使用周囲湿度20~80%(結露しないこと) 耐熱クラスB 保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 連結方式直結 振動階級V15 最高回転速度(min-1)6000 時間定格連続 絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
1台
特価
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボモータ
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ) 保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズMSMF 構造モータ口出し部:リード線 分解能エンコーダ :8388608 保護等級IP65 コネクタモータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000 オイルシールなし エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力 インターフェースSSCNETⅢ/H RoHS指令(10物質対応)対応 特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

仕様(CE・UL)適合 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類リード線出し
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035) ケーブル種類リード線出し
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)