サーボモーター :「モーターギア」の検索結果
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
関連キーワード
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(2)
0.1(3)
0.2(3)
0.4(3)
0.75(3)
コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ
エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト
高効率モーターで省エネルギーに貢献
種類センサレスPMモータ
適合ユニット型式FR-E700EX
回転速度(r/min)3000
オイルシール無
電磁ブレーキ無
減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。