サーボモーター :「モーターギア」の検索結果

サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(3)
0.2(3)
0.4(3)
0.5(16)
1(16)
1.5(16)
2(16)
3.5
5(16)
7(16)
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
499,800 税込549,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
549,800 税込604,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
499,800 税込549,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
339,800 税込373,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
349,800 税込384,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
539,800 税込593,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
349,800 税込384,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
689,800 税込758,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
639,800 税込703,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
1台
639,800 税込703,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
399,800 税込439,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
1台
399,800 税込439,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
1台
449,800 税込494,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
1台
679,800 税込747,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
449,800 税込494,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)