サーボモーター :「ACモーター」の検索結果
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
関連キーワード
「出力(kW)」から絞り込む
0.05(31)
0.1(39)
0.2(44)
0.4(40)
0.75
1(49)
1.5(38)
2(47)
3.5(37)
5(36)
出力(kW)をもっと見る
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
仕様(CE・UL)適合
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類リード線出し
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
保護等級IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
最高回転速度(min-1)6000
エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)
ケーブル種類リード線出し
3ステップで動かせるサーボモータ
モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ
定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220
電源単相/三相
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ)
保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く
シリーズMSMF
構造モータ口出し部:リード線
分解能エンコーダ :8388608
保護等級IP65
コネクタモータ・エンコーダ:リード線
回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000
オイルシールなし
エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
材質(放熱板)Al
種類サーボモーター
保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)
電源交流
定格連続
モータータイプシリンダタイプ
絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)
寿命(ブレーキ)1000万回以上
保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃
耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向
使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)
絶縁階級F種
耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回
雰囲気腐食性ガスなどがないこと
耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000
バックラッシュ±1 °
超低慣性・高瞬時最大トルク(定格比300%) 高分解能シリアルエンコーダ(20ビット)搭載・最高回転速度6000min-1を実現
用途半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械
仕様軸端:ストレート、キーなし(標準)
種類サーボモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)200
電源交流
回転方向正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、10以上
使用周囲温度(℃)0~40
励磁方式永久磁石形
使用周囲湿度20~80%(結露しないこと)
耐熱クラスB
保護方式全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
連結方式直結
振動階級V15
最高回転速度(min-1)6000
時間定格連続
絶縁耐圧(V)AC1500(1分間)
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応
中容量。フラット型で、取付スペースに制約を受ける用途などに最適なサーボモーターです
仕様標準品
減速比-
種類サーボモーター
電圧(V)AC200
シリーズMELSERVO-J4
回転速度(r/min)2000
軸端形状標準(ストレート軸)
減速機なし
電源三相AC200 V単相AC200 V またはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
特性標準品
仕様三菱電機ACサーボアンプMELSERVO-J5シリーズ
電源三相AC200 V、単相AC200 VまたはDC入力
インターフェースSSCNETⅢ/H
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能26ビット バッテリレス絶対位置
エンコーダ搭載。
定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります)
フラット型もラインアップ。
ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター
電圧(V)AC200
シリーズMELSERVO-J5
構造標準
電磁ブレーキ無
分解能26ビット バッテリレス絶対位置
エンコーダ搭載。
定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります)
フラット型もラインアップ。
ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター
電圧(V)AC200
シリーズMELSERVO-J5
電磁ブレーキ無
分解能26ビット バッテリレス絶対位置
エンコーダ搭載。
定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります)
フラット型もラインアップ。
ONEコネクタに対応。
電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
電圧(V)AC200
シリーズMELSERVO-J5
電磁ブレーキ付
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
分解能26ビット バッテリレス絶対位置
エンコーダ搭載。
定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります)
フラット型もラインアップ。
ONEコネクタに対応。
電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
電圧(V)AC200
シリーズMELSERVO-J5
構造標準
電磁ブレーキ付
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
400Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ
エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト
高効率モーターで省エネルギーに貢献
減速比-
種類センサレスPMモータ
適合ユニット型式FR-E700EX
回転速度(r/min)3000
減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ
エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト
高効率モーターで省エネルギーに貢献
種類センサレスPMモータ
適合ユニット型式FR-E700EX
回転速度(r/min)3000
オイルシール無
電磁ブレーキ無
減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1
2
次へ
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。