スピードコントロールモーター :「モーターギア」の検索結果

スピードコントロールモータとは、モーターの速度を制御するためのスピードコントローラーやモーターとコントローラーがセットになったユニットのことです。速度制御回路や速度設定器などが組み込まれたコントローラーはモーターを操作する際に便利なアイテム。防じん・防水にも対応するスピードコントロールタイプのモーターもあり、水が跳ねる場所での作業に適したタイプなど幅広いアイテムが充実しています。コンデンサ接続キットやケーブルセットなども取り扱っており、コネクタ付きコードを併用することで遠隔操作も可能です。お使いの機器と組み合わせて使用することができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.006(1)
0.015(1)
0.025(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.09(1)
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
8,500 税込9,350
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)