保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
商品豆知識
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
寸法(mm)80×195
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
区分A型シリカゲル
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
サイズ6UP(4-8mm)
寸法(mm)102×114
質量(g)500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 青 丸缶
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
デシケーターに便利な容量です。
インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。
化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。
加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01
区分シリカゲルA型
球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用
材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)
区分A型シリカゲル
有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)
アズワン品番64-1138-57
1袋(10g×12個)
¥329
税込¥362
当日出荷
RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)
区分A型
RoHS指令(10物質対応)対応
99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。
吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型シリカゲル
吸湿量(mL)0.37
RoHS指令(10物質対応)対応
吸湿度27℃
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82
寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分A型シリカゲル
質量(g)5/袋
吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。
包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。
JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)
区分A型
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
仕様含水率:2.5%以下
材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分A型
吸湿度(%)10.0以上
吸湿度27.0℃
吸湿が進むにつれ緑色からピンク色、オレンジ色に変化し、インジケーターの役割を果たします。130℃以下で加熱することにより再生できます。
区分A型
内容量(g)500
主成分二酸化ケイ素(SiO2)(有機系顔料含有、塩化コバルト不使用)
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
トラスコ品番246-0137
区分A型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。
用途機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています
材質主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
形状球状
寸法(mm)3~5
区分A型
吸湿度(%)相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。