保存/デシケーター :「アクリル 枠」の検索結果

保存・デシケーター用品とは、研究や実験で使うものを保管するための道具です。デシケーターは湿気を嫌うものを乾燥した状態でしまっておく容器で、防湿庫ともいいます。複数の棚がある大きなものから、卓上に置ける小型のものまでサイズはさまざま。デシケーターに入れて使うシリカゲルは乾燥剤のことで、ポリエチレン製のフィルムに穴を開けたタイプ、不織布を用いたタイプ、シートタイプなどがあるのが特徴です。また、バイアル瓶にアルミシールでふたをするためのハンドクリッパーや、シールを外すプライヤーも保存用品に含まれます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2 材質ステンレスSUS304 質量(kg)19 容量(L)15 内寸法(mm)250×245×250 外寸法(mm)335×320×435
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷

本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23 容量(L)20 規格SNW-340SUS 材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm) ノズル外径(Φmm)9 内装ステンレス(SUS304) 外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535 材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm 材質(パッキン)シリコンゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250 許容真空度(kPa)0.1~101 バルブ2個 真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷